フロート 浮きのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
195件の「フロート 浮き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漁具 フロート」、「発泡 フロート」、「発泡スチロールフロート」などの商品も取り扱っております。
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 金山化成ランキング1位
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリンランキング2位
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

KPフロート 西村ランキング3位
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に関連資料KPフロート規格表
1個
6,598税込7,258
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


スチロバール(PPカバー・バンド付) 日本船具ランキング5位
フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。 養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。
用途防油、定置、海苔養殖、その他
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%
1個
989税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518B。S536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
1個
6,990税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。 EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け。 黄色と併用する事で目印等にもなります。
1個
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 中央にパイプ(内径28mm)を通してありますので、ロープ等を中通しにしてお使いいただけます 海水・雨水に侵されません 強く仲間で均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、5重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖、港湾土木等、桟橋・土木工事等、オイルフェンスの浮体にパイプ内径(Φmm)28
1個
19,980税込21,978
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置材質ABS製
1箱(10個)ほか
33,980税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)